https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T653AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTUzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmczTlM4eE1UQXdNelUzTlRNMk9UYzFPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEWTFNMEZCWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwYzgxNzhkY2RiZWUxNGVkYWFiZGJmMzZmYjEwNzI1NThmY2EzMWQzMDdkMmM4ZTRkNDYwMDk3ODMzMzVjNDg2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T653AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTUzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTFMMmczTlM4eE1UQXdNelUzTlRNMk9UYzFPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEWTFNMEZCWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwYzgxNzhkY2RiZWUxNGVkYWFiZGJmMzZmYjEwNzI1NThmY2EzMWQzMDdkMmM4ZTRkNDYwMDk3ODMzMzVjNDg2
KURIYAMA
KURIYAMA
T653AA662X12.6
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T653AA662X12.6
Petroleum Hose; 6-5/8" Inside Diameter; 7.24" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T653AA662X12.6
BDI部件号
24466692
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T653AA662X12-6/p/24466692
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235311344
重量 / Kilogram
1.53
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum | Marine Exhaust
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-22 To 212 Deg F
工作压力
75 PSI | 5 Bar
典型用途
Bilge Pump Connection
价格单位
FT
包装数量
12.5FT
订购倍数
12.5FT
最低订购量
12.5 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
重量/磅
44.625
详细描述
Petroleum Hose; 6-5/8" Inside Diameter; 7.24" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure
内径
6.625 英寸 | 168.275 毫米
外径
7.24 英寸 | 183.896 毫米