T704HA600X100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T704HA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTM5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmczWmk4eE1UQXdNelUzTlRZNU56UXpPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEY3dORWhCWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzY2YwYzc1NGVkYTFmZDNiYzgyNTE4ODM2NzJiNzViZWM4OGYwNDUxMDI3ZTQ2NzY3MDRmOGZiY2YwMmVjZTU5
24464032 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

T704HA600X100

描述

KURIYAMA T704HA600X100

Vacuum Hose; 6" Inside Diameter; 7.04" Outside Diameter; Gum Rubber Inner Material; SBR | Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

T704HA600X100

BDI部件号
24464032

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235320462
重量 / Kilogram
2.38
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Vacuum
内层材料
Gum Rubber
外圈材料
SBR | Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Industrial Vacuum Equipment | Vacuum Truck Industry | Mobile Drilling Rig
价格单位
COIL
包装数量
100FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
24" Minimum Bend Radius | High Tensile Textile Fabric with Embedded Steel Helical Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Vacuum
重量/磅
513
详细描述
Vacuum Hose; 6" Inside Diameter; 7.04" Outside Diameter; Gum Rubber Inner Material; SBR | Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
外径
7.04 英寸 | 178.816 毫米
内径
6 英寸 | 152.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新