https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T714LG-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXpMMmc0T1M4eE1UQXdNelUzTlRrMU9UVTRNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEY3hORXhIWDBkU1RsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1MThhYjMxOTRkYWY1Zjc5NDVkM2NjYTgxZTJmYzQ2MmQzNzEyNTljMmMxYjEwYTAyZjk1NTI3Mzg4ZWZlZjRh
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T714LG-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXpMMmc0T1M4eE1UQXdNelUzTlRrMU9UVTRNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEY3hORXhIWDBkU1RsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1MThhYjMxOTRkYWY1Zjc5NDVkM2NjYTgxZTJmYzQ2MmQzNzEyNTljMmMxYjEwYTAyZjk1NTI3Mzg4ZWZlZjRh
KURIYAMA
KURIYAMA
T714LG500X20
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T714LG500X20
Material Handling Hose; 5" Inside Diameter; 5.63" Outside Diameter; Gum Rubber Inner Material; SBR Outer Material; Green; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T714LG500X20
BDI部件号
24464042
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T714LG500X20/p/24464042
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235320026
重量 / Kilogram
1.73
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Gum Rubber
外圈材料
SBR
颜色
Green
工作温度范围
-22 To 176 Deg F
工作压力
75 PSI | 5 Bar
价格单位
FT
包装数量
20FT
订购倍数
20FT
最低订购量
20 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
12.5" Minimum Bend Radius | Spiraled High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
76
详细描述
Material Handling Hose; 5" Inside Diameter; 5.63" Outside Diameter; Gum Rubber Inner Material; SBR Outer Material; Green; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure
外径
5.63 英寸 | 143.002 毫米
内径
5 英寸 | 127 毫米