T714LG500X50 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T714LG-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXpMMmc0T1M4eE1UQXdNelUzTlRrMU9UVTRNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEY3hORXhIWDBkU1RsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1MThhYjMxOTRkYWY1Zjc5NDVkM2NjYTgxZTJmYzQ2MmQzNzEyNTljMmMxYjEwYTAyZjk1NTI3Mzg4ZWZlZjRh
24464044 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

T714LG500X50

描述

KURIYAMA T714LG500X50

Material Handling Hose; 5" Inside Diameter; 5.63" Outside Diameter; Gum Rubber Inner Material; SBR Outer Material; Green; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure

制造商部件号

T714LG500X50

BDI部件号
24464044

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235320025
重量 / Kilogram
1.73
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Gum Rubber
外圈材料
SBR
颜色
Green
工作温度范围
-22 To 176 Deg F
工作压力
75 PSI | 5 Bar
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
12.5" Minimum Bend Radius | Spiraled High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
190
详细描述
Material Handling Hose; 5" Inside Diameter; 5.63" Outside Diameter; Gum Rubber Inner Material; SBR Outer Material; Green; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure
外径
5.63 英寸 | 143.002 毫米
内径
5 英寸 | 127 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新