KURIYAMA
KURIYAMA
T714LG600X50
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T714LG600X50
Material Handling Hose; 6" Inside Diameter; 6.85" Outside Diameter; Gum Rubber Inner Material; SBR Outer Material; Green; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T714LG600X50
BDI部件号
24464048
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T714LG600X50/p/24464048
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235320023
重量 / Kilogram
2.14
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Gum Rubber
外圈材料
SBR
颜色
Green
工作温度范围
-22 To 176 Deg F
工作压力
75 PSI | 5 Bar
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
24" Minimum Bend Radius | Spiraled High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
237.5
详细描述
Material Handling Hose; 6" Inside Diameter; 6.85" Outside Diameter; Gum Rubber Inner Material; SBR Outer Material; Green; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure
外径
6.85 英寸 | 173.99 毫米
内径
6 英寸 | 152.4 毫米