https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T720AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmhrT0M4eE1UQXdNelUzTmpFMU5qRTVNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEY3lNRUZCWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5MTI5OTk4YzNjOGVmZjA3MWVhM2QwNjQwMjBjMzIwMDFjN2IwZTliMTkyZDQ1ODIxNjRlNDllNjY0MjJlMzU1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T720AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI1OHxpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmhrT0M4eE1UQXdNelUzTmpFMU5qRTVNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEY3lNRUZCWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5MTI5OTk4YzNjOGVmZjA3MWVhM2QwNjQwMjBjMzIwMDFjN2IwZTliMTkyZDQ1ODIxNjRlNDllNjY0MjJlMzU1
KURIYAMA
KURIYAMA
T720AA800X20
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T720AA800X20
Material Handling Hose; 8" Inside Diameter; 8.7" Outside Diameter; Rubber Inner Material; SBR | Rubber Outer Material; Black; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T720AA800X20
BDI部件号
24464066
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T720AA800X20/p/24464066
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235316809
重量 / Kilogram
2.72
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling | Suction and Discharge
内层材料
Rubber
外圈材料
SBR | Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-22 To 176 Deg F
工作压力
75 PSI | 5 Bar
典型用途
Grain and Dry Cement
价格单位
FT
包装数量
20FT
订购倍数
20FT
最低订购量
20 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
32" Minimum Bend Radius | Spiraled High Tensile Textile Cord with Flexible Steel Helix Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
121
详细描述
Material Handling Hose; 8" Inside Diameter; 8.7" Outside Diameter; Rubber Inner Material; SBR | Rubber Outer Material; Black; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure
外径
8.7 英寸 | 220.98 毫米
内径
8 英寸 | 203.2 毫米