T720LG500X20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T720LG-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTgwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWm1MMmhrWlM4eE1UQXdNelUzTmpNMU1qYzVPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEY3lNRXhIWDBkU1RsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MWVlYTZlOThkMmVjYWM1ZTFjM2RkOGFmOWYxYjQwYjgxZWY5ODEwNWJhY2IwMTEwOWM4NTJiOTA0YjQ0N2Zi
24464072 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

T720LG500X20

描述

KURIYAMA T720LG500X20

Suction and Discharge Hose; 5" Inside Diameter; 5.71" Outside Diameter; Gum Rubber Inner Material; SBR | EPDM Outer Material; Green; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure

制造商部件号

T720LG500X20

BDI部件号
24464072

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235306871
重量 / Kilogram
1.72
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
Gum Rubber
外圈材料
SBR | EPDM
颜色
Green
工作温度范围
-22 To 176 Deg F
工作压力
75 PSI | 5 Bar
典型用途
Grain/Flour and Pellet Transfer
价格单位
FT
包装数量
20FT
订购倍数
20FT
最低订购量
20 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
20" Minimum Bend Radius | Spiraled High Tensile Textile Cord with Flexible Steel Helix Wire and Static Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
76.2
详细描述
Suction and Discharge Hose; 5" Inside Diameter; 5.71" Outside Diameter; Gum Rubber Inner Material; SBR | EPDM Outer Material; Green; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure
外径
5.71 英寸 | 145.034 毫米
内径
5 英寸 | 127 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新