https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T720LG-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTgwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWm1MMmhrWlM4eE1UQXdNelUzTmpNMU1qYzVPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEY3lNRXhIWDBkU1RsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MWVlYTZlOThkMmVjYWM1ZTFjM2RkOGFmOWYxYjQwYjgxZWY5ODEwNWJhY2IwMTEwOWM4NTJiOTA0YjQ0N2Zi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T720LG-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTgwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWm1MMmhrWlM4eE1UQXdNelUzTmpNMU1qYzVPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEY3lNRXhIWDBkU1RsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MWVlYTZlOThkMmVjYWM1ZTFjM2RkOGFmOWYxYjQwYjgxZWY5ODEwNWJhY2IwMTEwOWM4NTJiOTA0YjQ0N2Zi
KURIYAMA
KURIYAMA
T720LG500X50
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T720LG500X50
Suction and Discharge Hose; 5" Inside Diameter; 5.71" Outside Diameter; Gum Rubber Inner Material; SBR | EPDM Outer Material; Green; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T720LG500X50
BDI部件号
27585312
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T720LG500X50/p/27585312
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235306870
重量 / Kilogram
85.96
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
Gum Rubber
外圈材料
SBR | EPDM
颜色
Green
工作温度范围
-22 To 176 Deg F
工作压力
75 PSI | 5 Bar
典型用途
Grain/Flour and Pellet Transfer
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
20" Minimum Bend Radius | Spiraled High Tensile Textile Cord with Flexible Steel Helix Wire and Static Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
190.5
详细描述
Suction and Discharge Hose; 5" Inside Diameter; 5.71" Outside Diameter; Gum Rubber Inner Material; SBR | EPDM Outer Material; Green; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure
内径
5 英寸 | 127 毫米
外径
5.71 英寸 | 145.034 毫米