https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T720LG600-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmxMMmcwWlM4NU9EQTFOVFk0T0RZNE16Z3lMMGxPUkV0VlVraFBVMFZZV0Y5VU56SXdURWMyTURCZlIxSk9Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGZlMzFlNjg4N2ZmYzU1MjE3ZTA3ODgyZDU3ZmQ2ZGIzYjkyMjc5NjVlMGU3ZmRjYjBlYWEyOGYyMTNhMTEzNGM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T720LG600-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmxMMmcwWlM4NU9EQTFOVFk0T0RZNE16Z3lMMGxPUkV0VlVraFBVMFZZV0Y5VU56SXdURWMyTURCZlIxSk9Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGZlMzFlNjg4N2ZmYzU1MjE3ZTA3ODgyZDU3ZmQ2ZGIzYjkyMjc5NjVlMGU3ZmRjYjBlYWEyOGYyMTNhMTEzNGM
KURIYAMA
KURIYAMA
T720LG600X20
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T720LG600X20
Hose; Suction and Discharge; 6" Inside Diameter; 6.69" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 75 PSI - 5 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T720LG600X20
BDI部件号
21443723
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T720LG600X20/p/21443723
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235306873
重量 / Kilogram
42.27
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Green
工作温度范围
-22 To 176 Deg F
工作压力
75 PSI | 5 Bar
典型用途
Wet or Dry Abrasive Material | Designed Grains | Flour and Pellet Transfer
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiralled High Tensile Textile Cords With Flexible Steel Helix Wire and Static Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
4.72
详细描述
Hose; Suction and Discharge; 6" Inside Diameter; 6.69" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 75 PSI - 5 Bar Operating Pressure
外径
6.69 英寸 | 169.926 毫米
内径
6 英寸 | 152.4 毫米