KURIYAMA
KURIYAMA
T720LG800X20
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T720LG800X20
Suction and Discharge Hose; 8" Inside Diameter; 8.78" Outside Diameter; Gum Rubber Inner Material; SBR | EPDM Outer Material; Green; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T720LG800X20
BDI部件号
24464076
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T720LG800X20/p/24464076
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235306874
重量 / Kilogram
3.18
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
Gum Rubber
外圈材料
SBR | EPDM
颜色
Green
工作温度范围
-22 To 176 Deg F
工作压力
75 PSI | 5 Bar
典型用途
Grain/Flour and Pellet Transfer
价格单位
FT
包装数量
20FT
订购倍数
20FT
最低订购量
20 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
32" Minimum Bend Radius | Spiraled High Tensile Textile Cord with Flexible Steel Helix Wire and Static Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
140.2
详细描述
Suction and Discharge Hose; 8" Inside Diameter; 8.78" Outside Diameter; Gum Rubber Inner Material; SBR | EPDM Outer Material; Green; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure
内径
8 英寸 | 203.2 毫米
外径
8.78 英寸 | 223.012 毫米