https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T737AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmhsTlM4eE1UQXdNelUzTmpVME9UUXdOaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEY3pOMEZCWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MzIwZjUxMWE5MDVlY2JiODBiZTc4MGEzYjkzYmY5ZGU1YjU1OWQyYjliOGJjYTIzYzQ1MmYzMDkwYzMwOTFi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T737AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU2MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmpMMmhsTlM4eE1UQXdNelUzTmpVME9UUXdOaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEY3pOMEZCWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MzIwZjUxMWE5MDVlY2JiODBiZTc4MGEzYjkzYmY5ZGU1YjU1OWQyYjliOGJjYTIzYzQ1MmYzMDkwYzMwOTFi
KURIYAMA
KURIYAMA
T737AA300
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T737AA300
Material Handling Hose; 3" Inside Diameter; 4.09" Outside Diameter; Rubber Inner Material; SBR | Rubber Outer Material; Black; 600 PSI | 41.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T737AA300
BDI部件号
27622009
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T737AA300/p/27622009
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
SBR | Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-22 To 176 Deg F
工作压力
600 PSI | 41.3 Bar
典型用途
Pumping Plaster/Grout and Wet Cement to Placement Site
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
296
详细描述
Material Handling Hose; 3" Inside Diameter; 4.09" Outside Diameter; Rubber Inner Material; SBR | Rubber Outer Material; Black; 600 PSI | 41.3 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
4.09 英寸 | 103.886 毫米