KURIYAMA
KURIYAMA
T740AA200X50
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T740AA200X50
Industrial Hose; 2" Inside Diameter; 2.72" Outside Diameter; Rubber Inner Material; SBR | Rubber Outer Material; Black; 1275 PSI | 87.9 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T740AA200X50
BDI部件号
24464080
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T740AA200X50/p/24464080
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235310291
重量 / Kilogram
0.66
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Industrial
内层材料
Rubber
外圈材料
SBR | Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-22 To 176 Deg F
工作压力
1275 PSI | 87.9 Bar
典型用途
Concrete Boom Pump
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
10" Minimum Bend Radius | High Tensile Steel Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Industrial
重量/磅
72
详细描述
Industrial Hose; 2" Inside Diameter; 2.72" Outside Diameter; Rubber Inner Material; SBR | Rubber Outer Material; Black; 1275 PSI | 87.9 Bar Operating Pressure
外径
2.72 英寸 | 69.088 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米