KURIYAMA
KURIYAMA
T740AA250X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T740AA250X100
Hose; Material Handling; 2-1/2" Inside Diameter; 3.35" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 1275 PSI - 88 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T740AA250X100
BDI部件号
21443724
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T740AA250X100/p/21443724
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235307187
重量 / Kilogram
1.03
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-22 To 176 Deg F
工作压力
1275 PSI | 88 Bar
典型用途
Construction | Concrete
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Steel Cords
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
225
详细描述
Hose; Material Handling; 2-1/2" Inside Diameter; 3.35" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 1275 PSI - 88 Bar Operating Pressure
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
外径
3.35 英寸 | 85.09 毫米