https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T740AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJobFl5OHhNVEF3TXpVM05qYzBOakF4TkM5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZWRGMwTUVGQlgwSk1TMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OGExMDY4ODk3ZTQ3MjAxMWUyOTBkNzBmMTEzNjQyMGY1OWI2NTg4MDA2OTAyYWMzODYyZGFlNjdiNmIyMDhkNQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T740AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhrTDJobFl5OHhNVEF3TXpVM05qYzBOakF4TkM5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZWRGMwTUVGQlgwSk1TMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OGExMDY4ODk3ZTQ3MjAxMWUyOTBkNzBmMTEzNjQyMGY1OWI2NTg4MDA2OTAyYWMzODYyZGFlNjdiNmIyMDhkNQ
KURIYAMA
KURIYAMA
T740AA300X50
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T740AA300X50
Industrial Hose; 3" Inside Diameter; 3.94" Outside Diameter; Rubber Inner Material; SBR | Rubber Outer Material; Black; 1275 PSI | 87.9 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T740AA300X50
BDI部件号
24464086
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T740AA300X50/p/24464086
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235309297
重量 / Kilogram
1.4
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Industrial
内层材料
Rubber
外圈材料
SBR | Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-22 To 176 Deg F
工作压力
1275 PSI | 87.9 Bar
典型用途
Concrete Boom Pump
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
15" Minimum Bend Radius | High Tensile Steel Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Industrial
重量/磅
153
详细描述
Industrial Hose; 3" Inside Diameter; 3.94" Outside Diameter; Rubber Inner Material; SBR | Rubber Outer Material; Black; 1275 PSI | 87.9 Bar Operating Pressure
外径
3.94 英寸 | 100.076 毫米
内径
3 英寸 | 76.2 毫米