https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T7-AA-BLK-4-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJnd05pODVPREExTlRZNU1qSTRPRE13TDBsT1JFdFZVa2hQVTBWWVdGOVVOMTlCUVY5Q1RFdGZORjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OWM0MjVhYmFmZThjZGE4OTMwNzhhNDgyMmMxZWMxNDZjZGI4ZTRjM2YyNWRkNGNkMDBmMDk5YWI4OGFhMDBlMQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T7-AA-BLK-4-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJnd05pODVPREExTlRZNU1qSTRPRE13TDBsT1JFdFZVa2hQVTBWWVdGOVVOMTlCUVY5Q1RFdGZORjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OWM0MjVhYmFmZThjZGE4OTMwNzhhNDgyMmMxZWMxNDZjZGI4ZTRjM2YyNWRkNGNkMDBmMDk5YWI4OGFhMDBlMQ
KURIYAMA
KURIYAMA
T750AA100X50
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T750AA100X50
Hose; Material Handling; 1" Inside Diameter; 1.89" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T750AA100X50
BDI部件号
21443726
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T750AA100X50/p/21443726
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 50 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0822353126226
重量 / Kilogram
22
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-22 To 176 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Designed to Convey Abrasives | Sand and Shot Blast Material
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
104
详细描述
Hose; Material Handling; 1" Inside Diameter; 1.89" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.89 英寸 | 48 毫米


