

KURIYAMA
KURIYAMA
T750AA125X50
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T750AA125X50
Material Handling Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 2.17" Outside Diameter; Rubber Inner Material; SBR | Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T750AA125X50
BDI部件号
24464100
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T750AA125X50/p/24464100
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235302846
重量 / Kilogram
58
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
SBR | Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-22 To 176 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Textile Cord | 4-Ply Construction
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
详细描述
Material Handling Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 2.17" Outside Diameter; Rubber Inner Material; SBR | Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
2.17 英寸 | 55.118 毫米