https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T750AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTcwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmhpWkM4eE1UQXdNelUzTnpFM01UazVPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEYzFNRUZCWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxNjU3NGZmYmUyMWZjMmM1NTY0YWQxYzA2MjMxZGE5NGUzY2Y5ZDUwNWY2MTc1N2JlZWU1OTFmZDQwOTBiMjFm
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T750AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTcwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmhpWkM4eE1UQXdNelUzTnpFM01UazVPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEYzFNRUZCWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxNjU3NGZmYmUyMWZjMmM1NTY0YWQxYzA2MjMxZGE5NGUzY2Y5ZDUwNWY2MTc1N2JlZWU1OTFmZDQwOTBiMjFm
KURIYAMA
KURIYAMA
T750AA150X200
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T750AA150X200
Material Handling Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2.36" Outside Diameter; Rubber Inner Material; SBR | Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T750AA150X200
BDI部件号
24464104
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T750AA150X200/p/24464104
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235312734
重量 / Kilogram
264
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
SBR | Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-22 To 176 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
价格单位
FT
包装数量
200FT
订购倍数
200FT
最低订购量
200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Textile Cord | 4-Ply Construction
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
详细描述
Material Handling Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2.36" Outside Diameter; Rubber Inner Material; SBR | Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
2.36 英寸 | 59.944 毫米

