T750AA150X50 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T750AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTcwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmhpWkM4eE1UQXdNelUzTnpFM01UazVPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEYzFNRUZCWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxNjU3NGZmYmUyMWZjMmM1NTY0YWQxYzA2MjMxZGE5NGUzY2Y5ZDUwNWY2MTc1N2JlZWU1OTFmZDQwOTBiMjFm
24464106 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

T750AA150X50

描述

KURIYAMA T750AA150X50

Material Handling Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2.36" Outside Diameter; Rubber Inner Material; SBR | Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

T750AA150X50

BDI部件号
24464106

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235312624
重量 / Kilogram
66
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
SBR | Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-22 To 176 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Textile Cord | 4-Ply Construction
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
详细描述
Material Handling Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2.36" Outside Diameter; Rubber Inner Material; SBR | Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
2.36 英寸 | 59.944 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新