KURIYAMA
KURIYAMA
T753AA150X50
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T753AA150X50
Material Blast Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2.36" Outside Diameter; Rubber Inner Material; SBR | Rubber Outer Material; Black; 180 PSI | 12.4 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T753AA150X50
BDI部件号
24734022
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T753AA150X50/p/24734022
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235312109
重量 / Kilogram
29.94
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Blast
内层材料
Rubber
外圈材料
SBR | Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-22 To 176 Deg F
工作压力
180 PSI | 12.4 Bar
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Textile Cord | 4-Ply Construction
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Blast
重量/磅
70
详细描述
Material Blast Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2.36" Outside Diameter; Rubber Inner Material; SBR | Rubber Outer Material; Black; 180 PSI | 12.4 Bar Operating Pressure
外径
2.36 英寸 | 59.944 毫米
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米