https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T757AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaG1MMmcxTkM4eE1UQXdNelUzT0RFeU1qSTNNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEYzFOMEZCWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5OTFmZjI2M2VmNzRiMTE0YTFmYTlmNzg2ODI1YTQ4YWY2MGVmMDkzN2U2YmU5OTg4NzhkNDA0MDQ2MmQzMjg0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T757AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaG1MMmcxTkM4eE1UQXdNelUzT0RFeU1qSTNNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEYzFOMEZCWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5OTFmZjI2M2VmNzRiMTE0YTFmYTlmNzg2ODI1YTQ4YWY2MGVmMDkzN2U2YmU5OTg4NzhkNDA0MDQ2MmQzMjg0
KURIYAMA
KURIYAMA
T757AA150X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T757AA150X100
Material Handling Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2.13" Outside Diameter; Rubber Inner Material; SBR | Rubber Outer Material; Black; 600 PSI | 41.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T757AA150X100
BDI部件号
24464126
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T757AA150X100/p/24464126
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235310980
重量 / Kilogram
0.37
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
SBR | Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-22 To 176 Deg F
工作压力
600 PSI | 41.3 Bar
典型用途
Pumping Plaster/Grout and Wet Cement to Placement Site
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
82
详细描述
Material Handling Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 2.13" Outside Diameter; Rubber Inner Material; SBR | Rubber Outer Material; Black; 600 PSI | 41.3 Bar Operating Pressure
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
2.13 英寸 | 54.102 毫米

