T757AA300X100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T757AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaG1MMmcxTkM4eE1UQXdNelUzT0RFeU1qSTNNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEYzFOMEZCWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5OTFmZjI2M2VmNzRiMTE0YTFmYTlmNzg2ODI1YTQ4YWY2MGVmMDkzN2U2YmU5OTg4NzhkNDA0MDQ2MmQzMjg0
24464130 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

T757AA300X100

描述

KURIYAMA T757AA300X100

Material Handling Hose; 3" Inside Diameter; 4.09" Outside Diameter; Rubber Inner Material; SBR | Rubber Outer Material; Black; 600 PSI | 41.3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

T757AA300X100

BDI部件号
24464130

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235310354
重量 / Kilogram
1.34
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
SBR | Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-22 To 176 Deg F
工作压力
600 PSI | 41.3 Bar
典型用途
Pumping Plaster/Grout and Wet Cement to Placement Site
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
296
详细描述
Material Handling Hose; 3" Inside Diameter; 4.09" Outside Diameter; Rubber Inner Material; SBR | Rubber Outer Material; Black; 600 PSI | 41.3 Bar Operating Pressure
外径
4.09 英寸 | 103.886 毫米
内径
3 英寸 | 76.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新