https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T758AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDE0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzVMMmcxTUM4eE1UQXdNelUzT0RJNE5qRXhNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEYzFPRUZCWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiYTU3MTVkODU0Yzc5NTFhM2ZkNmJmNWQzNmM5ZmYwNWFjMzYxYzcxYTI4YTRiMmY1ZjJmYWZjMGZlMDE4MWNk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T758AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDE0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzVMMmcxTUM4eE1UQXdNelUzT0RJNE5qRXhNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEYzFPRUZCWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiYTU3MTVkODU0Yzc5NTFhM2ZkNmJmNWQzNmM5ZmYwNWFjMzYxYzcxYTI4YTRiMmY1ZjJmYWZjMGZlMDE4MWNk
KURIYAMA
KURIYAMA
T758AA125X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T758AA125X100
Material Handling Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.93" Outside Diameter; Rubber Inner Material; SBR | Rubber Outer Material; Black; 800 PSI | 55.2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T758AA125X100
BDI部件号
24464134
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T758AA125X100/p/24464134
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235302868
重量 / Kilogram
0.39
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
SBR | Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-22 To 176 Deg F
工作压力
800 PSI | 55.2 Bar
典型用途
Pumping Plaster/Grout and Wet Cement to Construction Placement Site
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiraled High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
85
详细描述
Material Handling Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.93" Outside Diameter; Rubber Inner Material; SBR | Rubber Outer Material; Black; 800 PSI | 55.2 Bar Operating Pressure
外径
1.93 英寸 | 49.022 毫米
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米