T760AA500X100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T760AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTY4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmd6Wmk4eE1UQXdNelUzT0RjME5EZzJNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEYzJNRUZCWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhMjU3Y2Y0YWU5ZWIzMDI0YzE3OGM4ZGE5ZTE4MzFkZGIyOWNiN2U4NjM2YzA1MjA1MjViNTAwZjJiZDUzYjNh
24464148 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

T760AA500X100

描述

KURIYAMA T760AA500X100

Material Handling Hose; 5" Inside Diameter; 5.47" Outside Diameter; Rubber Inner Material; SBR | Rubber Outer Material; Black; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure

制造商部件号

T760AA500X100

BDI部件号
24464148

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235320075
重量 / Kilogram
0.93
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
SBR | Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-22 To 176 Deg F
工作压力
75 PSI | 5 Bar
典型用途
Dry Cement and Grain Transfer
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiraled High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
205
详细描述
Material Handling Hose; 5" Inside Diameter; 5.47" Outside Diameter; Rubber Inner Material; SBR | Rubber Outer Material; Black; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure
内径
5 英寸 | 127 毫米
外径
5.47 英寸 | 138.938 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新