https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T763AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDUzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTJMMmd4WWk4eE1UQXdNelUzT1RNd01Ua3hPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEYzJNMEZCWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmYTQ3MWRjODY3MWE5ZDU0MGE0OGRiNzlmZGRhZjU0ZDIxNDk0YTI1YjI0MjkwMzgwZmY0NGZmNTgzMDk4MzY4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T763AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDUzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTJMMmd4WWk4eE1UQXdNelUzT1RNd01Ua3hPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEYzJNMEZCWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmYTQ3MWRjODY3MWE5ZDU0MGE0OGRiNzlmZGRhZjU0ZDIxNDk0YTI1YjI0MjkwMzgwZmY0NGZmNTgzMDk4MzY4
KURIYAMA
KURIYAMA
T763AA400X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T763AA400X100
Material Handling Hose; 4" Inside Diameter; 4.72" Outside Diameter; Rubber Inner Material; SBR | Rubber Outer Material; Black; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T763AA400X100
BDI部件号
24464156
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T763AA400X100/p/24464156
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235302889
重量 / Kilogram
1
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
SBR | Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-22 To 176 Deg F
工作压力
75 PSI | 5 Bar
典型用途
Dry Powder Delivery
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiraled High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
214
详细描述
Material Handling Hose; 4" Inside Diameter; 4.72" Outside Diameter; Rubber Inner Material; SBR | Rubber Outer Material; Black; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure
外径
4.72 英寸 | 119.888 毫米
内径
4 英寸 | 101.6 毫米