T763AA450X100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T763AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDUzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTJMMmd4WWk4eE1UQXdNelUzT1RNd01Ua3hPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEYzJNMEZCWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmYTQ3MWRjODY3MWE5ZDU0MGE0OGRiNzlmZGRhZjU0ZDIxNDk0YTI1YjI0MjkwMzgwZmY0NGZmNTgzMDk4MzY4
24464158 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

T763AA450X100

描述

KURIYAMA T763AA450X100

Material Handling Hose; 4-1/2" Inside Diameter; 5.24" Outside Diameter; Rubber Inner Material; SBR | Rubber Outer Material; Black; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure

制造商部件号

T763AA450X100

BDI部件号
24464158

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235315228
重量 / Kilogram
1.04
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
SBR | Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-22 To 176 Deg F
工作压力
75 PSI | 5 Bar
典型用途
Dry Powder Delivery
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiraled High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
230
详细描述
Material Handling Hose; 4-1/2" Inside Diameter; 5.24" Outside Diameter; Rubber Inner Material; SBR | Rubber Outer Material; Black; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure
内径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
外径
5.24 英寸 | 133.096 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新