https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T805AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTM2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmd5Tnk4eE1UQXdNelUzT1RZNU5URXpOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEZ3dOVUZCWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlOTMzMzY3ZTY0ZjliNTk1ZmZiM2NhY2EwNzMyZTJhOGM4ZTEwNDY3NjIyOGMzNTg3YjJhMTA1YzI3MDM2Nzhi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T805AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTM2NnxpbWFnZS9qcGVnfGFERTBMMmd5Tnk4eE1UQXdNelUzT1RZNU5URXpOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEZ3dOVUZCWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlOTMzMzY3ZTY0ZjliNTk1ZmZiM2NhY2EwNzMyZTJhOGM4ZTEwNDY3NjIyOGMzNTg3YjJhMTA1YzI3MDM2Nzhi
KURIYAMA
KURIYAMA
T805AA-10
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T805AA-10
Hydraulic Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.92" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Polyester Textile Outer Material; Black; 1750 PSI | 120 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T805AA-10
BDI部件号
20103612
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T805AA-10/p/20103612
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Polyester Textile
颜色
Black
工作温度范围
0 To 257 Deg F
工作压力
1750 PSI | 120 Bar
典型用途
Air Brake | Power Steering | Fuel Filter | Turbocharger Oil Supply | Tilt Cab Cylinder | Transmission Coolant | Engine Coolant | Filtration Line
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5.6" Minimum Bend Radius | 1 High Tensile Steel Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
37
详细描述
Hydraulic Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.92" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Polyester Textile Outer Material; Black; 1750 PSI | 120 Bar Operating Pressure
外径
0.92 英寸 | 23.368 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米


