https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T6-AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnd01DODVPREExTlRZNU1EazNOelU0TDBsT1JFdFZVa2hQVTBWWVdGOVVObDlCUVY5Q1RFdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGM4OTJmODQwZWZhMTY4ZmE2MmQ1ZmEyNjIzNjE2MjNiOTkzMzJhNDQ1NGI0M2E0NzI4MzM5NGUyOTFhODkyZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T6-AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2NjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnd01DODVPREExTlRZNU1EazNOelU0TDBsT1JFdFZVa2hQVTBWWVdGOVVObDlCUVY5Q1RFdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGM4OTJmODQwZWZhMTY4ZmE2MmQ1ZmEyNjIzNjE2MjNiOTkzMzJhNDQ1NGI0M2E0NzI4MzM5NGUyOTFhODkyZQ
KURIYAMA
KURIYAMA
T902AA300X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T902AA300X100
Hose; Air and Multipurpose; 3" Inside Diameter; 3.54" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T902AA300X100
BDI部件号
21443620
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T902AA300X100/p/21443620
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235302896
重量 / Kilogram
0.71
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 356 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Air Compressor | Bulk Material Carriers
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiralled High Tensile Textile Cords With Flexible Steel Helix Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
重量/磅
160
详细描述
Hose; Air and Multipurpose; 3" Inside Diameter; 3.54" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.54 英寸 | 89.916 毫米


