KURIYAMA
KURIYAMA
T902AA400X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T902AA400X100
Air Blower Hose; 4" Inside Diameter; 4.57" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T902AA400X100
BDI部件号
24464166
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T902AA400X100/p/24464166
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235302898
重量 / Kilogram
0.98
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air Blower
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 356 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Air Compressor | Dry Bulk Tank
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
12" Minimum Bend Radius | Spiraled High Tensile Textile Cord with Flexible Steel Helix Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air Blower
重量/磅
223
详细描述
Air Blower Hose; 4" Inside Diameter; 4.57" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.57 英寸 | 116.078 毫米