https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T957LL-BIEG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmlMMmhqT0M4eE1UQXdNelU0TURRNE1UVTJOaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEazFOMHhNWDBKSlJVZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGU0ZDVhYjEwZTljNDA1MzU1MDJlZDU0ODZhNjc5M2JiYjZiNjk5MzEwM2JkNmM5MDk4NTRlZjgzNzkyN2I4Mg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T957LL-BIEG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmlMMmhqT0M4eE1UQXdNelU0TURRNE1UVTJOaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEazFOMHhNWDBKSlJVZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGU0ZDVhYjEwZTljNDA1MzU1MDJlZDU0ODZhNjc5M2JiYjZiNjk5MzEwM2JkNmM5MDk4NTRlZjgzNzkyN2I4Mg
KURIYAMA
KURIYAMA
T957LL100X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T957LL100X100
Specialty Hose; 1" Inside Diameter; 1.46" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Beige; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T957LL100X100
BDI部件号
24464190
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T957LL100X100/p/24464190
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235302901
重量 / Kilogram
0.26
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Specialty
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Beige
工作温度范围
-40 To 248 Deg F Tube | -40 To 1000 Deg F Cover
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Furnace Door Coolant | Mill | Glass Plant | Foundry
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Specialty
重量/磅
56
详细描述
Specialty Hose; 1" Inside Diameter; 1.46" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Beige; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.46 英寸 | 37.084 毫米