T957LL200X100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T957LL-BIEG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmlMMmhqT0M4eE1UQXdNelU0TURRNE1UVTJOaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEazFOMHhNWDBKSlJVZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGU0ZDVhYjEwZTljNDA1MzU1MDJlZDU0ODZhNjc5M2JiYjZiNjk5MzEwM2JkNmM5MDk4NTRlZjgzNzkyN2I4Mg
24464196 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

T957LL200X100

描述

KURIYAMA T957LL200X100

Specialty Hose; 2" Inside Diameter; 2.64" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Beige; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure

制造商部件号

T957LL200X100

BDI部件号
24464196

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235302904
重量 / Kilogram
0.57
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Specialty
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Beige
工作温度范围
-40 To 248 Deg F Tube | -40 To 1000 Deg F Cover
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Furnace Door Coolant | Mill | Glass Plant | Foundry
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Specialty
重量/磅
126
详细描述
Specialty Hose; 2" Inside Diameter; 2.64" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Beige; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.64 英寸 | 67.056 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新