https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T966AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDgwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmhqTVM4eE1UQXdNelU0TURZM09ERTNOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEazJOa0ZCWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjNWIwZTA3ZDVmMGE5OWFlNjRhMjZlYTU5Nzc3ZTkwZTRhM2VjYjljNDRiMmNjM2I0ODIzNWUzZGZkOWJmMzg2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T966AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDgwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGxMMmhqTVM4eE1UQXdNelU0TURZM09ERTNOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEazJOa0ZCWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjNWIwZTA3ZDVmMGE5OWFlNjRhMjZlYTU5Nzc3ZTkwZTRhM2VjYjljNDRiMmNjM2I0ODIzNWUzZGZkOWJmMzg2
KURIYAMA
KURIYAMA
T966AA125X200
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T966AA125X200
Material Handling Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.65" Outside Diameter; SBR | Rubber Inner Material; SBR Outer Material; Black; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T966AA125X200
BDI部件号
27490381
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T966AA125X200/p/27490381
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
SBR | Rubber
外圈材料
SBR
颜色
Black
工作温度范围
-22 To 176 Deg F
工作压力
75 PSI | 5 Bar
典型用途
Underground Mining
价格单位
COIL
包装数量
200FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
10" Minimum Bend Radius | High Tensile Textile Cord with 4 Spiral Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
86
详细描述
Material Handling Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.65" Outside Diameter; SBR | Rubber Inner Material; SBR Outer Material; Black; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
1.65 英寸 | 41.91 毫米