KURIYAMA
KURIYAMA
TBLU300X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA TBLU300X100
Suction Hose; 3" Inside Diameter; 3.6" Outside Diameter; EPDM Inner Material; Polyethylene Outer Material; Blue; 45 PSI | 3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TBLU300X100
BDI部件号
24448869
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/TBLU300X100/p/24448869
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235314207
重量 / Kilogram
51.71
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction
内层材料
EPDM
外圈材料
Polyethylene
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 160 Deg F
工作压力
45 PSI | 3 Bar
典型用途
Agriculture Liquid Fertilizer | Irrigation Line | Liquid Manure Handling | Marine Bilge Discharge | Pump Rental and Construction Dewatering | Pump Trash
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
7" Minimum Bend Radius
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction
重量/磅
114
详细描述
Suction Hose; 3" Inside Diameter; 3.6" Outside Diameter; EPDM Inner Material; Polyethylene Outer Material; Blue; 45 PSI | 3 Bar Operating Pressure
外径
3.6 英寸 | 91.44 毫米
内径
3 英寸 | 76.2 毫米