TDH202X100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-TDH-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJnd01pOHhNVEF3TXpVNE1qQTFORFF6TUM5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZWRVJJWDBkU1RsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4YjQ0ZmEyMjYzZWJkNDdmMzY2N2JiYjA5Nzg3NDM1OTExNWUzMzYyZTkyYjIyYWUyZTYzMzgyODEwOTFmZjYw
24464396 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

TDH202X100

描述

KURIYAMA TDH202X100

Petroleum Hose; 2.02" Inside Diameter; 2.66" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Polyester | PVC Outer Material; Green; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure

制造商部件号

TDH202X100

BDI部件号
24464396

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235316784
重量 / Kilogram
77
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum
内层材料
Polyurethane
外圈材料
Polyester | PVC
颜色
Green
工作温度范围
-40 To 140 Deg F
工作压力
75 PSI | 5 Bar
典型用途
Tank Truck
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5" Minimum Bend Radius | With Grounding Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
重量/磅
77
详细描述
Petroleum Hose; 2.02" Inside Diameter; 2.66" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Polyester | PVC Outer Material; Green; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure
外径
2.66 英寸 | 67.564 毫米
内径
2.02 英寸 | 51.308 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新