KURIYAMA
KURIYAMA
TDH303X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA TDH303X100
Petroleum Hose; 3.03" Inside Diameter; 3.78" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Polyester | PVC Outer Material; Green; 70 PSI | 4.8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TDH303X100
BDI部件号
24464400
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/TDH303X100/p/24464400
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235313790
重量 / Kilogram
131
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum
内层材料
Polyurethane
外圈材料
Polyester | PVC
颜色
Green
工作温度范围
-40 To 140 Deg F
工作压力
70 PSI | 4.8 Bar
典型用途
Tank Truck
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
6" Minimum Bend Radius | With Grounding Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
重量/磅
120
详细描述
Petroleum Hose; 3.03" Inside Diameter; 3.78" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Polyester | PVC Outer Material; Green; 70 PSI | 4.8 Bar Operating Pressure
内径
3.03 英寸 | 76.962 毫米
外径
3.78 英寸 | 96.012 毫米