https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-TF2LT-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTM2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTBMMmd3TkM4eE1UQXdNelU0TWpJMU1UQXpPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZFWXlURlJmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NmE1ZGJkNzVkZjQ3M2Q3ZjQwNzBmMmJjZTUxMzM3ODRhMDhmZmY3NDkxNWRmYWNhZTI1ZjQwYWQ5MTM1MTJmNg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-TF2LT-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTM2NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTBMMmd3TkM4eE1UQXdNelU0TWpJMU1UQXpPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZFWXlURlJmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NmE1ZGJkNzVkZjQ3M2Q3ZjQwNzBmMmJjZTUxMzM3ODRhMDhmZmY3NDkxNWRmYWNhZTI1ZjQwYWQ5MTM1MTJmNg
KURIYAMA
KURIYAMA
TF2LT-10
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA TF2LT-10
Hydraulic Hose; 5/8" Inside Diameter; 0.92" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 4000 PSI | 276 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TF2LT-10
BDI部件号
24710096
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/TF2LT-10/p/24710096
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235312060
重量 / Kilogram
0.41
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
0 To 257 Deg F
工作压力
4000 PSI | 276 Bar
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3.9" Minimum Bend Radius | 2 High Tensile Steel Compact Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.41
详细描述
Hydraulic Hose; 5/8" Inside Diameter; 0.92" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 4000 PSI | 276 Bar Operating Pressure
内径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
0.92 英寸 | 23.368 毫米

