https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-TF2MT-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmd3WVM4eE1UQXdNelU0TWpRME56WTBOaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZFWXlUVlJmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDE4NWNhNDFiMDZlMzNiM2U2MDc1Yzg1NTlkYTNhMmVhZWZjM2U2ZjM4YjdkMjg3NGIwMTgyOTkwODQyYmU0OQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-TF2MT-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTE1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXhMMmd3WVM4eE1UQXdNelU0TWpRME56WTBOaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZFWXlUVlJmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDE4NWNhNDFiMDZlMzNiM2U2MDc1Yzg1NTlkYTNhMmVhZWZjM2U2ZjM4YjdkMjg3NGIwMTgyOTkwODQyYmU0OQ
KURIYAMA
KURIYAMA
TF2MT-40
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA TF2MT-40
Hydraulic Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 3.01" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 1100 PSI | 75.8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TF2MT-40
BDI部件号
24710118
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/TF2MT-40/p/24710118
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235319481
重量 / Kilogram
2.21
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
0 To 257 Deg F
工作压力
1100 PSI | 75.8 Bar
价格单位
REEL
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 High Tensile Steel Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
2.21
详细描述
Hydraulic Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 3.01" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 1100 PSI | 75.8 Bar Operating Pressure
外径
3.01 英寸 | 76.454 毫米
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米