KURIYAMA
KURIYAMA
TG400X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA TG400X100
Hose; Suction and Discharge; 4" Inside Diameter; 4.7" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Green
制造商部件号
TG400X100
BDI部件号
21443737
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/TG400X100/p/21443737
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235312030
重量 / Kilogram
0.86
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Green
工作温度范围
-40 To 160 Deg F
典型用途
Agriculture Liquid Fertilizers | Irrigation Lines | Liquid Manure Handling | Marine Bilge Discharge | Rental and Construction Dewatering | Pumps | Trash | Septic and Wastewater Handling | Frack Solution Removal | Water Suction Standard Duty
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
40 PSI at 68 Deg F to 25 at 104 Deg F | Convoluted Outer Cover
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
184
详细描述
Hose; Suction and Discharge; 4" Inside Diameter; 4.7" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Green
外径
4.7 英寸 | 119.38 毫米
内径
4 英寸 | 101.6 毫米