TG600X100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-TG-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJneE9DOHhNVEF3TXpVNE1qZzBNRGcyTWk5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZWRWRmUjFKT1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjkwMTM2ODBkNWM3OGM2ZGQxODkwNjVmMGM4M2YwYjI5MGExZDI2NmRiMGRkZjM5NmFkNDc1OGE3YzQ4NTJlZA
21443738 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

TG600X100

描述

KURIYAMA TG600X100

Suction Hose; 6" Inside Diameter; 6.85" Outside Diameter; EPDM Inner Material; Polyethylene Outer Material; Green; 30 PSI | 2.1 Bar Operating Pressure

制造商部件号

TG600X100

BDI部件号
21443738

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235312029
重量 / Kilogram
1.39
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction
内层材料
EPDM
外圈材料
Polyethylene
颜色
Green
工作温度范围
-40 To 160 Deg F
工作压力
30 PSI | 2.1 Bar
典型用途
Agriculture Liquid Fertilizer | Irrigation Line | Liquid Manure Handling | Marine Bilge Discharge | Pump Rental and Construction Dewatering | Pump Trash
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
20" Minimum Bend Radius
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction
重量/磅
307
详细描述
Suction Hose; 6" Inside Diameter; 6.85" Outside Diameter; EPDM Inner Material; Polyethylene Outer Material; Green; 30 PSI | 2.1 Bar Operating Pressure
内径
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
6.85 英寸 | 173.99 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新