GATES
GATES
TH7-06/PU/158BAR
GATES GATES
描述
GATES TH7-06/PU/158BAR
Hydraulic Hose; 3/8" Inner Diameter; 0.64" Outer Diameter; Polyester Inner Material; Urethane Outer Material; Black Color; 9000 PSI - 620.5 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TH7-06/PU/158BAR
BDI部件号
20346184
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/TH7-06-PU-158BAR/p/20346184
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 46 |
| BDI- 匈牙利 | 46 |
| BDI- 罗马尼亚 | 46 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.14
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Polyester
外圈材料
Urethane
颜色
Black
工作温度范围
-65 To +200 Deg F
工作压力
9000 PSI | 620.5 Bar
典型用途
Petroleum | Synthetic Hydraulic Fluids | Power And Mobile Equipment | Lifts And Construction Machinery
价格单位
CARTON
包装数量
250FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 250 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2250 PSI | 155.1 Bar Dynamic WP | Synthetic Textile Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
44679114
详细描述
Hydraulic Hose; 3/8" Inner Diameter; 0.64" Outer Diameter; Polyester Inner Material; Urethane Outer Material; Black Color; 9000 PSI - 620.5 Bar Operating Pressure
外径
0.64 英寸 | 16.3 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.5 毫米