KURIYAMA
KURIYAMA
THT400X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA THT400X100
Material Handling Hose; 4" Inside Diameter; 4.63" Outside Diameter; EPDM Inner Material; Polyethylene Outer Material; Black; 29 PSI | 2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
THT400X100
BDI部件号
24464434
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/THT400X100/p/24464434
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235319442
重量 / Kilogram
0.91
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
EPDM
外圈材料
Polyethylene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 220 Deg F
工作压力
29 PSI | 2 Bar
典型用途
Agricultural Liquid Fertilizer | Fly Ash Collection | Hydroexcavation | Industrial Vacuum Equipment | Material Chute | Milling Machine Scrap Recovery | Sewer Truck Boom | Slurry Handling
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5.5" Minimum Bend Radius
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
190
详细描述
Material Handling Hose; 4" Inside Diameter; 4.63" Outside Diameter; EPDM Inner Material; Polyethylene Outer Material; Black; 29 PSI | 2 Bar Operating Pressure
外径
4.63 英寸 | 117.602 毫米
内径
4 英寸 | 101.6 毫米