THT600X100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-THT-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmlMMmcyTmk4eE1UQXdNelU0TXpBek56UTNNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZFaFVYMEpNUzE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDkxZjY0N2ZkNTNmNTUwNzllOGQ4Mzk2MGZkMDQzMmM0ZDY1OTFjMTRlMzcxMmYyY2ExMTAxMjA1MDg3NjZiNmE
24464438 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

THT600X100

描述

KURIYAMA THT600X100

Material Handling Hose; 6" Inside Diameter; 6.87" Outside Diameter; EPDM Inner Material; Polyethylene Outer Material; Black; 19 PSI | 1.31 Bar Operating Pressure

制造商部件号

THT600X100

BDI部件号
24464438

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235319440
重量 / Kilogram
1.59
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
EPDM
外圈材料
Polyethylene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 220 Deg F
工作压力
19 PSI | 1.31 Bar
典型用途
Agricultural Liquid Fertilizer | Fly Ash Collection | Hydroexcavation | Industrial Vacuum Equipment | Material Chute | Milling Machine Scrap Recovery | Sewer Truck Boom | Slurry Handling
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
10" Minimum Bend Radius
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
365
详细描述
Material Handling Hose; 6" Inside Diameter; 6.87" Outside Diameter; EPDM Inner Material; Polyethylene Outer Material; Black; 19 PSI | 1.31 Bar Operating Pressure
内径
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
6.87 英寸 | 174.498 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新