KURIYAMA
KURIYAMA
THT600X20
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA THT600X20
Material Handling Hose; 6" Inside Diameter; 6.87" Outside Diameter; EPDM Inner Material; Polyethylene Outer Material; Black; 19 PSI | 1.31 Bar Operating Pressure
制造商部件号
THT600X20
BDI部件号
24464440
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/THT600X20/p/24464440
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235319456
重量 / Kilogram
1.7
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
EPDM
外圈材料
Polyethylene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 220 Deg F
工作压力
19 PSI | 1.31 Bar
典型用途
Agricultural Liquid Fertilizer | Fly Ash Collection | Hydroexcavation | Industrial Vacuum Equipment | Material Chute | Milling Machine Scrap Recovery | Sewer Truck Boom | Slurry Handling
价格单位
FT
包装数量
20FT
订购倍数
20FT
最低订购量
20 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
10" Minimum Bend Radius
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
73
详细描述
Material Handling Hose; 6" Inside Diameter; 6.87" Outside Diameter; EPDM Inner Material; Polyethylene Outer Material; Black; 19 PSI | 1.31 Bar Operating Pressure
外径
6.87 英寸 | 174.498 毫米
内径
6 英寸 | 152.4 毫米