KURIYAMA
KURIYAMA
THT800X50
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA THT800X50
Material Handling Hose; 8" Inside Diameter; 9.06" Outside Diameter; EPDM Inner Material; Polyethylene Outer Material; Black; 14 PSI | 0.9 Bar Operating Pressure
制造商部件号
THT800X50
BDI部件号
24464448
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/THT800X50/p/24464448
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235319455
重量 / Kilogram
2.72
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
EPDM
外圈材料
Polyethylene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 220 Deg F
工作压力
14 PSI | 0.9 Bar
典型用途
Agricultural Liquid Fertilizer | Fly Ash Collection | Hydroexcavation | Industrial Vacuum Equipment | Material Chute | Milling Machine Scrap Recovery | Sewer Truck Boom | Slurry Handling
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
15" Minimum Bend Radius
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
297
详细描述
Material Handling Hose; 8" Inside Diameter; 9.06" Outside Diameter; EPDM Inner Material; Polyethylene Outer Material; Black; 14 PSI | 0.9 Bar Operating Pressure
外径
9.06 英寸 | 230.124 毫米
内径
8 英寸 | 203.2 毫米