KURIYAMA
KURIYAMA
TMOD1400X25
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA TMOD1400X25
Material Handling Hose; 14" Inside Diameter; Thermoplastic Rubber Inner Material; 24 PSI | 1.6 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TMOD1400X25
BDI部件号
24464454
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/TMOD1400X25/p/24464454
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235314463
重量 / Kilogram
1.07
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Thermoplastic Rubber
工作温度范围
-60 To 275 Deg F
工作压力
24 PSI | 1.6 Bar
典型用途
Chemical Vapor Exhausting | Ventilation and Fume Removal | Dust Control | High Temperature Air Handling
价格单位
CARTON
包装数量
25FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 25 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5" Minimum Bend Radius
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
55
详细描述
Material Handling Hose; 14" Inside Diameter; Thermoplastic Rubber Inner Material; 24 PSI | 1.6 Bar Operating Pressure
内径
14 英寸 | 355.6 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米