TR1-400X100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-TR1-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGlMMmczTkM4eE1UQXdNelU0TXpRek1EWTROaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZGSXhYMEpNUzE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQzNWFkOGNkZDEzMmQ0NmRiOGY0Y2JkMjU3OGZkZGMxODlmMmQ1NWJhMzVkN2Y4ZmI3OTlmYTUzMmM1ODNjN2U
24464476 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

TR1-400X100

描述

KURIYAMA TR1-400X100

Material Handling Hose; 4" Inside Diameter; 4.67" Outside Diameter; SBR Inner Material; Black; 26 PSI | 1.7 Bar Operating Pressure

制造商部件号

TR1-400X100

BDI部件号
24464476

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235313860
重量 / Kilogram
0.82
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
SBR
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
26 PSI | 1.7 Bar
典型用途
Industrial Vacuum Equipment | Milling Machine Scrap Recovery | Shot Blast Recovery | Slurry Handling | Grain Handling
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4.5" Minimum Bend Radius
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
173
详细描述
Material Handling Hose; 4" Inside Diameter; 4.67" Outside Diameter; SBR Inner Material; Black; 26 PSI | 1.7 Bar Operating Pressure
外径
4.67 英寸 | 118.618 毫米
内径
4 英寸 | 101.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新