https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-TR12-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJobE9DODVPREExTlRjd01ERTFNall5TDBsT1JFdFZVa2hQVTBWWVdGOVVVakV5WDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzMjk1MjQyYWQyZDA0MGE2MmJiOTQ2MzIzMmJhNjA0ODczY2JkYzZiYTMzMmY5MmM3Y2Y5ZDUwN2RhODliMGM4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-TR12-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJobE9DODVPREExTlRjd01ERTFNall5TDBsT1JFdFZVa2hQVTBWWVdGOVVVakV5WDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzMjk1MjQyYWQyZDA0MGE2MmJiOTQ2MzIzMmJhNjA0ODczY2JkYzZiYTMzMmY5MmM3Y2Y5ZDUwN2RhODliMGM4
KURIYAMA
KURIYAMA
TR12-20
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA TR12-20
Hose; Hydraulic; 1-1/4" Inside Diameter; 1.85" Outside Diameter; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Black; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TR12-20
BDI部件号
21443625
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/TR12-20/p/21443625
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0822353080726
重量 / Kilogram
0.8
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Synthetic Rubber
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
3000 PSI | 210 Bar
典型用途
Very High Pressure Service
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Wire Spiral
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
1.76
详细描述
Hose; Hydraulic; 1-1/4" Inside Diameter; 1.85" Outside Diameter; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Black; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure
外径
1.85 英寸 | 46.99 毫米
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米