https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-TR12-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJobE9DODVPREExTlRjd01ERTFNall5TDBsT1JFdFZVa2hQVTBWWVdGOVVVakV5WDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzMjk1MjQyYWQyZDA0MGE2MmJiOTQ2MzIzMmJhNjA0ODczY2JkYzZiYTMzMmY5MmM3Y2Y5ZDUwN2RhODliMGM4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-TR12-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJobE9DODVPREExTlRjd01ERTFNall5TDBsT1JFdFZVa2hQVTBWWVdGOVVVakV5WDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzMjk1MjQyYWQyZDA0MGE2MmJiOTQ2MzIzMmJhNjA0ODczY2JkYzZiYTMzMmY5MmM3Y2Y5ZDUwN2RhODliMGM4
KURIYAMA
KURIYAMA
TR12-24
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA TR12-24
Hose; Hydraulic; 1-1/2" Inside Diameter; 2.1" Outside Diameter; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Black; 2500 PSI - 172 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TR12-24
BDI部件号
21443626
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/TR12-24/p/21443626
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0822353080719
重量 / Kilogram
0.99
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Synthetic Rubber
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
2500 PSI | 172 Bar
典型用途
Very High Pressure Service
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Wire Spiral
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
2.18
详细描述
Hose; Hydraulic; 1-1/2" Inside Diameter; 2.1" Outside Diameter; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Black; 2500 PSI - 172 Bar Operating Pressure
外径
2.1 英寸 | 53.34 毫米
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米