TR14TB-03 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-TR14TB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjAxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTVMMmc0TWk4eE1UQXdNelU0TXpneU16a3dNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZGSXhORlJDWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0NjhhZDc0MGU4ZGZmZWI4YjBkZmUyY2I1OGNlNTVjYTJkZTcxOGVmMzMxMzU2MmQ4NGRiY2RkMDM4OTkwYWU4
24710136 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

TR14TB-03

描述

KURIYAMA TR14TB-03

Hydraulic Hose; 3/16" Inside Diameter; 0.31" Outside Diameter; PTFE Inner Material; 4000 PSI | 276 Bar Operating Pressure

制造商部件号

TR14TB-03

BDI部件号
24710136

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235319756
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
PTFE
工作温度范围
-76 To 500 Deg F
工作压力
4000 PSI | 276 Bar
典型用途
Pharmaceutical Product | Steam Piping on Injection Moulding Machine | Compressor Discharge Line | Automotive | Pharmaceutical and Food Transfer
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2" Minimum Bend Radius | High Tensile Stainless Steel Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.06
详细描述
Hydraulic Hose; 3/16" Inside Diameter; 0.31" Outside Diameter; PTFE Inner Material; 4000 PSI | 276 Bar Operating Pressure
外径
0.31 英寸 | 7.874 毫米
内径
0.188 英寸 | 4.775 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新