KURIYAMA
KURIYAMA
TR14TB-04
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA TR14TB-04
Hydraulic Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.34" Outside Diameter; PTFE Inner Material; 3500 PSI | 241 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TR14TB-04
BDI部件号
24710138
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/TR14TB-04/p/24710138
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235319757
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
PTFE
工作温度范围
-76 To 500 Deg F
工作压力
3500 PSI | 241 Bar
典型用途
Pharmaceutical Product | Steam Piping on Injection Moulding Machine | Compressor Discharge Line | Automotive | Pharmaceutical and Food Transfer
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3" Minimum Bend Radius | High Tensile Stainless Steel Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.06
详细描述
Hydraulic Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.34" Outside Diameter; PTFE Inner Material; 3500 PSI | 241 Bar Operating Pressure
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.34 英寸 | 8.636 毫米