KURIYAMA
KURIYAMA
TR14TB-16
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA TR14TB-16
Hydraulic Hose; 1" Inside Diameter; 1.17" Outside Diameter; PTFE Inner Material; 1000 PSI | 70 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TR14TB-16
BDI部件号
24710150
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/TR14TB-16/p/24710150
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235319763
重量 / Kilogram
0.35
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
PTFE
工作温度范围
-76 To 500 Deg F
工作压力
1000 PSI | 70 Bar
典型用途
Pharmaceutical Product | Steam Piping on Injection Moulding Machine | Compressor Discharge Line | Automotive | Pharmaceutical and Food Transfer
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
12" Minimum Bend Radius | High Tensile Stainless Steel Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.35
详细描述
Hydraulic Hose; 1" Inside Diameter; 1.17" Outside Diameter; PTFE Inner Material; 1000 PSI | 70 Bar Operating Pressure
外径
1.17 英寸 | 29.718 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米



